ミタニコーポレーション
チャンピオン靴下クォーター3足組
クォーターレングス丈ノンパイル仕様のソックス。優れた抗菌防臭など機能性がポイントです。
用途
肌着・インナー
内容量
1組(3足)
注意
※濃色の製品は多少色落ち移染する場合があります。洗濯ネットのご使用をおすすめします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75252793
165507
アソート
ポリエステル・ポリウレタン・その他
25~27
通常
3足
抗菌・防臭
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75252809
165651
アソート
ポリエステル・ポリウレタン・その他
25~27
通常
3足
抗菌・防臭
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください