曜日別特売

収納スツール

収納スツール - YAMAZEN(山善)収納スツール - YAMAZEN(山善)収納スツール - YAMAZEN(山善)収納スツール - YAMAZEN(山善)収納スツール - YAMAZEN(山善)収納スツール - YAMAZEN(山善)収納スツール - YAMAZEN(山善)収納スツール - YAMAZEN(山善)

椅子、収納、足置き、1台で3つの機能の便利なスツール。中には本やCD、おもちゃなどをスッキリ収納。ソファに合わせると、オットマン(足置き)としても便利。
来客時の簡易チェアやドレッサーのスツールとしても大活躍。組み立ては簡単3ステップ。使わない時は折りたたみ可能。

用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても。収納スツール 収納椅子 収納チェア 背もたれなし 足置き フタ付き 収納 BOX おもちゃ箱 掃除道具入れ 折りたたみ材質芯材:繊維板、張り材:ポリエステル(一部色のみ合成皮革)、中材:ウレタンフォーム質量(kg)6.4本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)76×38×40折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×38×9素材内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:72×34×33内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75253439LS-76(OR/ST)オレンジストライプ760×380×400720×340×3306.4
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
75253423LS-76(BE/GR)ベージュストライプ760×380×400720×340×3306.4
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75253423LS-76(BE/GR)69216525LS-76(WH)PLS-76(BE/GR) 収納スツール 収納ボックス フタ付き YAMAZEN(山善) 69216525収納スツール 収納ボックス フタ付きYAMAZEN(山善)1台
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする