収納スツール

収納スツール - YAMAZEN(山善)収納スツール - YAMAZEN(山善)収納スツール - YAMAZEN(山善)収納スツール - YAMAZEN(山善)収納スツール - YAMAZEN(山善)収納スツール - YAMAZEN(山善)収納スツール - YAMAZEN(山善)収納スツール - YAMAZEN(山善)

椅子、収納、足置き、テーブル、1台で4つの機能の便利な万能スツール。上フタ座布団を外すとコーヒーテーブルとして利用。中には本やおもちゃ、災害グッズなどをスッキリ収納。
ソファに合わせると、オットマン(足置き)としても便利。来客時の簡易チェアやドレッサーのスツールとしても大活躍。組み立ては工具不要で簡単。使わない時は折りたたみ可能。

用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても。収納スツール 収納椅子 収納チェア 背もたれなし 足置き フタ付き 収納 BOX おもちゃ箱 掃除道具入れ 折りたたみ張地ポリエステル材質(フレーム)繊維板素材材質(クッション)ウレタンフォーム内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75253475JLS-76Z(LGY)ライトグレー760×380×440725×340×3308.6
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
75253466JLS-38Z(LGY)ライトグレー380×380×440340×340×3305
オープン
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする