曜日別特売

収納スツール

収納スツール - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

椅子、収納、足置き、1台で3つの機能の便利なスツール。中には本や衣類、おもちゃなどをスッキリ大容量収納。ソファに合わせると、オットマン(足置き)としても便利。
来客時の簡易チェアやドレッサーのスツールとしても大活躍。組み立ては本体広げて、底板入れて、フタをかぶせるだけの簡単3ステップ。使わない時は折りたたみが可能。

用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても。収納スツール 収納椅子 収納チェア 背もたれなし 足置き フタ付き 収納 BOX おもちゃ箱 掃除道具入れ 折りたたみ材質芯材:繊維板、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム素材内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75253484ZLS-35(GY)ライトグレー350×350×380320×320×3002.3
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
75253493ZLS-70(GY)ライトグレー700×350×380670×320×3005.8
オープン
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-10
用途: 子供のオムツ、ストック入れ
その他業種

オムツ+ゴミ箱+お尻拭き他ウエットシートのストックを入れ寝室に置いています。大量に入ります。
蓋が半分だけ開くので、片手で開封でき便利です。
ベビーの脱走防止→つかまり立ち→よじ上る→立って飛び降りる……そして現在まで3年ほど共にいてくれました。
子供と大人が同時に乗ることができ、夜な夜な抱っこして座るのも、子供と一緒にぴょんぴょん飛び降りても大丈夫です。
脚立などは畳を傷付けますが、こちらはフラットなので天袋の出し入れも届き安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする