曜日別特売

肌触りの良い 収納スツール

肌触りの良い 収納スツール - YAMAZEN(山善)肌触りの良い 収納スツール - YAMAZEN(山善)肌触りの良い 収納スツール - YAMAZEN(山善)肌触りの良い 収納スツール - YAMAZEN(山善)肌触りの良い 収納スツール - YAMAZEN(山善)肌触りの良い 収納スツール - YAMAZEN(山善)肌触りの良い 収納スツール - YAMAZEN(山善)肌触りの良い 収納スツール - YAMAZEN(山善)

肌触りの良い収納スツール。椅子、収納、足置き、1台で3つの機能の便利なスツール。来客時の簡易チェアやドレッサーのスツールとしても大活躍。
スツールは肌触りにこだわった仕様。スティッチがかわいいポケット付き。組み立ては簡単3ステップ。未使用時は折りたたみ可能。

用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても。収納スツール 収納椅子 収納チェア 背もたれなし 足置き フタ付き 収納 BOX おもちゃ箱 掃除道具入れ 折りたたみ材質繊維板、ポリエステル、ウレタンフォーム素材内容量1台
取扱説明書:(0.76MB)
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75253509ZHG-35S(SBE)ベージュ350×350×380320×320×3002.3
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
75253545ZHG-70D(SGY)グレー700×350×370720×320×3005.8
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
75253536ZHG-70D(SBE)ベージュ700×350×370720×320×3005.8
オープン
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
75253518ZHG-35S(SGY)グレー350×350×380320×320×3002.3
オープン
取扱い終了
75253527ZHG-35S(SNV)ネイビー350×350×380320×320×3002.3
オープン
取扱い終了
75253554ZHG-70D(SNV)ネイビー700×350×370720×320×3005.8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75253536ZHG-70D(SBE)75253475JLS-76Z(LGY)ZHG-70D(SBE) 収納スツール YAMAZEN(山善) 75253475収納スツールYAMAZEN(山善)1台
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする