ノーブランド
(-)すり割り付 ローレットビス(真鍮/ニッケルメッキ)
表面処理
ニッケルメッキ
公差(mm)
±0.5
穴の形状
すりわり
種類
丸形
取付部
おねじ
取付長(mm)
10
材質(本体)
真鍮
材質(取付部)
真鍮
寸法l(mm)
10
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
ねじの呼びd
寸法A(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法D(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75253983
M4X10
4
3.5
M4
2.5
0.7
10
M4
オープン
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
75253999
M5X10
4
3.5
M5
2.5
0.8
12
M5
オープン
¥
6,998
¥
5,598
アウトレット
¥
6,158
(税込)
当日出荷
残り3点です
75254008
M3X10
3
2.7
M3
1.5
0.5
8
M3
オープン
¥
6,898
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください