ノーブランド
サムノブ 丸型グレー (デルリン500)(パック品)
種類
丸形
取付部
めねじ
材質(本体)
デルリン500
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
内容量
1パック(2個)
1パック(3個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
ねじピッチ(mm)
ねじの呼び
寸法do(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75254087
M5-16
1パック(3個)
6.5
16
0.8
M5
11.5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254096
M3-9.5
1パック(3個)
4.5
9.5
0.5
M3
8.3
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254105
M4-13
1パック(3個)
5.5
13
0.7
M4
9.8
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254114
M6-19
1パック(3個)
7.5
19
1
M6
13
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254139
M8-26
1パック(2個)
9.8
26
1.25
M8
16
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254123
M6-26
1パック(2個)
7.8
26
1
M6
13
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください