サムノブ 菊型グレー (デルリン500)

サムノブ 菊型グレー (デルリン500) - ノーブランドサムノブ 菊型グレー (デルリン500) - ノーブランド
寸法D(mm)38種類菊形取付部めねじ取付長(mm)38材質(本体)デルリン500内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじの呼び
寸法do(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75254148M6-38121M613
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254157M8-38101.25M816
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254166M10-3812.51.5M1019
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする