ノーブランド
サムノブ 菊型黒 (デルリン500)
寸法D(mm)
38
種類
菊形
取付部
圧入形
取付長(mm)
38
材質(本体)
デルリン500
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじの呼び
寸法do(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75254175
M6-38
12
1
M6
13
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254184
M8-38
10
1.25
M8
16
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254193
M10-38
12.5
1.5
M10
19
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください