ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)

ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) - ノーブランドECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) - ノーブランドECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) - ノーブランドECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) - ノーブランドECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) - ノーブランド
表面処理クロームメッキねじの種類段付ローレットビス種類丸形取付部おねじ(段付)材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)内容量1箱(100個)
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法A(Φmm)
ねじピッチ(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752542273×87.5100.54.5519M388
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
752542364×89120.756.5110.5M488
オープン12,980
6,398
アウトレット
7,038(税込)
当日出荷
残り4点です
752542454×109120.756.5110.5M41010
オープン14,980
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
残り2点です
752542543×57.5100.54.5519M355
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
752542633×67.5100.54.5519M366
オープン9,498
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
752542793×107.5100.54.5519M31010
オープン9,698
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
752542883×127.5100.54.5519M31212
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
752542973×157.5100.54.5519M31515
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
752543064×69120.756.5110.5M466
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
752543154×129120.756.5110.5M41212
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
752543244×159120.756.5110.5M41515
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
752543334×209120.756.5110.5M42020
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
752543494×259120.756.5110.5M42525
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
752543585×109120.856.5110.5M51010
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
752543675×129120.856.5110.5M51212
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
752543765×159120.856.5110.5M51515
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
752543855×159120.856.5110.5M51515
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
752543945×209120.856.5110.5M52020
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
752544035×259120.856.5110.5M52525
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
752544196×109121561.510.5M61010
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
752544286×129121561.510.5M61212
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
752544376×159121561.510.5M61515
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
752544466×209121561.510.5M62020
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
752544556×259121561.510.5M62525
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
752544646×309121561.510.5M63030
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする