ノーブランド
スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱)
穴の形状
すりわり
種類
丸形
取付部
おねじ
材質(本体)
ステンレス
材質(取付部)
ステンレス
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法B(mm)
寸法A(Φmm)
ねじピッチ(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75254473
3×5
1箱(500個)
4
8
0.5
1.5
1.6
M3
5
5
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254489
3×6
1箱(500個)
4
8
0.5
1.5
1.6
M3
6
6
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254498
3×8
1箱(500個)
4
8
0.5
1.5
1.6
M3
8
8
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254507
3×10
1箱(450個)
4
8
0.5
1.5
1.6
M3
10
10
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254516
3×12
1箱(400個)
4
8
0.5
1.5
1.6
M3
12
12
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254525
3×15
1箱(350個)
4
8
0.5
1.5
1.6
M3
15
15
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254534
3×20
1箱(300個)
4
8
0.5
1.5
1.6
M3
20
20
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254543
3×25
1箱(300個)
4
8
0.5
1.5
1.6
M3
25
25
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254559
4×6
1箱(300個)
5
10
0.7
1.8
2
M4
6
6
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254568
4×8
1箱(250個)
5
10
0.7
1.8
2
M4
8
8
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254577
4×10
1箱(250個)
5
10
0.7
1.8
2
M4
10
10
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254586
4×12
1箱(250個)
5
10
0.7
1.8
2
M4
12
12
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254595
4×15
1箱(200個)
5
10
0.7
1.8
2
M4
15
15
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254604
4×20
1箱(200個)
5
10
0.7
1.8
2
M4
20
20
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254613
4×25
1箱(150個)
5
10
0.7
1.8
2
M4
25
25
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254629
4×30
1箱(150個)
5
10
0.7
1.8
2
M4
30
30
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254638
4×35
1箱(150個)
5
10
0.7
1.8
2
M4
35
35
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254647
4×40
1箱(150個)
5
10
0.7
1.8
2
M4
40
40
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254656
5×10
1箱(200個)
5
10
0.8
1.8
2
M5
10
10
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254665
5×12
1箱(200個)
5
10
0.8
1.8
2
M5
12
12
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254674
5×15
1箱(200個)
5
10
0.8
1.8
2
M5
15
15
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254683
5×20
1箱(200個)
5
10
0.8
1.8
2
M5
20
20
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254699
5×25
1箱(150個)
5
10
0.8
1.8
2
M5
25
25
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254708
5×30
1箱(150個)
5
10
0.8
1.8
2
M5
30
30
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254717
5×35
1箱(150個)
5
10
0.8
1.8
2
M5
35
35
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254726
5×40
1箱(150個)
5
10
0.8
1.8
2
M5
40
40
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254735
6×10
1箱(200個)
5
12
1
1.8
2
M6
10
10
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254744
6×12
1箱(200個)
5
12
1
1.8
2
M6
12
12
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254753
6×15
1箱(200個)
5
12
1
1.8
2
M6
15
15
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254769
6×20
1箱(150個)
5
12
1
1.8
2
M6
20
20
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254778
6×25
1箱(150個)
5
12
1
1.8
2
M6
25
25
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254787
6×30
1箱(100個)
5
12
1
1.8
2
M6
30
30
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254796
6×35
1箱(100個)
5
12
1
1.8
2
M6
35
35
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254805
6×40
1箱(80個)
5
12
1
1.8
2
M6
40
40
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください