ノーブランド
ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム)
(1件のレビュー)
表面処理
クローム
寸法t(mm)
2
ねじの種類
化粧ビス
種類
丸形
取付部
おねじ
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(Φmm)
ねじピッチ(mm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法h(mm)
寸法n(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75254814
5×37
8
15
0.8
8
4
4.5
1.8
M5
37
37
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
75254823
6×36
9
18
1
10
4.8
5
2
M6
36
36
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
75254839
4×20
8
14
0.7
8
3
4.5
1.8
M4
20
20
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
75254848
4×27
8
14
0.7
8
3
4.5
1.8
M4
27
27
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
75254857
5×22
8
15
0.8
8
4
4.5
1.8
M5
22
22
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
75254866
5×27
8
15
0.8
8
4
4.5
1.8
M5
27
27
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
75254875
6×21
9
16
1
8
4.8
5
2
M6
21
21
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
75254884
6×26
9
16
1
8
4.8
5
2
M6
26
26
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
75254893
6×30
9
-
1
-
4.8
5
2
M6
30
30
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
75254909
8×34
11
22
1.25
12
5.8
6
2
M8
34
34
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
75254918
8×44
11
22
1.25
12
5.8
6
2
M8
44
44
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください