ノーブランド
ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
表面処理
ニッケル
種類
丸形
取付部
めねじ
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75254927
M3
1箱(1200個)
0.5
M3
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254936
M4
1箱(700個)
0.7
M4
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254945
M5
1箱(400個)
0.8
M5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254954
M6
1箱(200個)
1
M6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください