ノーブランド
内ねじ付き ダウェルピン(TPMD)(鉄/生地)(小箱)
表面処理
生地
材質
鉄
全52種類を絞り込む
呼び径D(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
13
16
長さ(mm)
選択してください
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
52種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
呼び径D(mm)
長さ(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75255067
5×10
1箱(100個)
6
1.5
5
10
3
0.5
0.3
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255076
5×15
1箱(100個)
6
1.5
5
15
3
0.5
0.3
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255085
5×20
1箱(100個)
6
1.5
5
20
3
0.5
0.3
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255094
5×25
1箱(100個)
6
1.5
5
25
3
0.5
0.3
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255103
5×30
1箱(100個)
6
1.5
5
30
3
0.5
0.3
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255119
6×10
1箱(100個)
8
2
6
10
4
0.7
0.3
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255128
6×15
1箱(100個)
8
2
6
15
4
0.7
0.3
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255137
6×20
1箱(100個)
8
2
6
20
4
0.7
0.3
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255146
6×25
1箱(100個)
8
2
6
25
4
0.7
0.3
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255155
6×30
1箱(100個)
8
2
6
30
4
0.7
0.3
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255164
6×35
1箱(100個)
8
2
6
35
4
0.7
0.3
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255173
6×40
1箱(100個)
8
2
6
40
4
0.7
0.3
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255189
6×50
1箱(100個)
8
2
6
50
4
0.7
0.3
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255198
8×15
1箱(100個)
8
2
8
15
5
0.8
0.3
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255207
8×20
1箱(100個)
8
2
8
20
5
0.8
0.3
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255216
8×25
1箱(100個)
8
2
8
25
5
0.8
0.3
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255225
8×30
1箱(100個)
8
2
8
30
5
0.8
0.3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255234
8×35
1箱(100個)
8
2
8
35
5
0.8
0.3
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255243
8×40
1箱(100個)
8
2
8
40
5
0.8
0.3
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255259
8×45
1箱(100個)
8
2
8
45
5
0.8
0.3
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255268
8×50
1箱(100個)
8
2
8
50
5
0.8
0.3
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255277
8×60
1箱(100個)
8
2
8
60
5
0.8
0.3
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255286
8×70
1箱(100個)
8
2
8
70
5
0.8
0.3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255295
8×80
1箱(100個)
8
2
8
80
5
0.8
0.3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255304
10×15
1箱(100個)
10
2.5
10
15
6
1
0.4
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255313
10×20
1箱(100個)
10
2.5
10
20
6
1
0.4
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255329
10×25
1箱(100個)
10
2.5
10
25
6
1
0.4
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255338
10×30
1箱(100個)
10
2.5
10
30
6
1
0.4
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255347
10×35
1箱(100個)
10
2.5
10
35
6
1
0.4
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255356
10×40
1箱(100個)
10
2.5
10
40
6
1
0.4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255365
10×45
1箱(100個)
10
2.5
10
45
6
1
0.4
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255374
10×50
1箱(100個)
10
2.5
10
50
6
1
0.4
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255383
10×60
1箱(100個)
10
2.5
10
60
6
1
0.4
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255399
10×70
1箱(100個)
10
2.5
10
70
6
1
0.4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255408
10×80
1箱(100個)
10
2.5
10
80
6
1
0.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255417
12×20
1箱(100個)
10
2.5
12
20
6
1
0.6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255426
12×30
1箱(100個)
10
2.5
12
30
6
1
0.6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255435
12×40
1箱(100個)
10
2.5
12
40
6
1
0.6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255444
12×50
1箱(100個)
10
2.5
12
50
6
1
0.6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255453
12×60
1箱(100個)
10
2.5
12
60
6
1
0.6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255469
12×70
1箱(100個)
10
2.5
12
70
6
1
0.6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255478
12×80
1箱(50個)
10
2.5
12
80
6
1
0.6
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255487
13×40
1箱(100個)
15
2.5
13
40
8
1.25
0.6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255496
13×50
1箱(100個)
15
2.5
13
50
8
1.25
0.6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255505
13×60
1箱(100個)
15
2.5
13
60
8
1.25
0.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255514
13×70
1箱(100個)
15
2.5
13
70
8
1.25
0.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255523
13×80
1箱(50個)
15
2.5
13
80
8
1.25
0.6
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255539
16×40
1箱(50個)
15
3
16
40
8
1.25
0.8
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255548
16×50
1箱(50個)
15
3
16
50
8
1.25
0.8
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255557
16×60
1箱(50個)
15
3
16
60
8
1.25
0.8
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ