ノーブランド
ダウェルピン DP・m6 (鉄/生地)(パック品)
表面処理
生地
材質
鉄
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径D(mm)
長さ(mm)
寸法R
真円度・円筒度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75255636
3×10
1パック(10個)
3
10
0.8
2
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255645
3×15
1パック(9個)
3
15
0.8
2
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255654
3×20
1パック(8個)
3
20
0.8
2
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255663
3×40
1パック(5個)
3
40
0.8
2
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255679
4×10
1パック(8個)
4
10
1.5
2
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255688
4×12
1パック(7個)
4
12
1.5
2
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255697
4×15
1パック(7個)
4
15
1.5
2
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255706
4×20
1パック(6個)
4
20
1.5
2
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255715
5×10
1パック(7個)
5
10
1.5
2
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255724
5×12
1パック(6個)
5
12
1.5
2
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255733
5×15
1パック(6個)
5
15
1.5
2
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255749
5×20
1パック(5個)
5
20
1.5
2
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255758
5×25
1パック(5個)
5
25
1.5
2
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255767
6×10
1パック(6個)
6
10
1.5
3
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255785
6×15
1パック(5個)
6
15
1.5
3
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255794
6×20
1パック(5個)
6
20
1.5
3
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255803
6×25
1パック(5個)
6
25
1.5
3
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255819
6×30
1パック(4個)
6
30
1.5
3
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255837
8×20
1パック(4個)
8
20
2
3
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255846
8×25
1パック(4個)
8
25
2
3
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255855
8×30
1パック(4個)
8
30
2
3
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255864
8×40
1パック(3個)
8
40
2
3
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255873
2×6
1パック(10個)
2
6
0.8
2
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255889
2×8
1パック(10個)
2
8
0.8
2
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255898
2×20
1パック(7個)
2
20
0.8
2
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255907
2.5×6
1パック(10個)
2.5
6
0.8
2
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255916
3×6
1パック(10個)
3
6
0.8
2
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255925
3×8
1パック(10個)
3
8
0.8
2
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255934
6×80
1パック(2個)
6
80
1.5
3
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255776
6×12
1パック(5個)
6
12
1.5
3
オープン
取扱い終了
返品不可
75255828
8×15
1パック(4個)
8
15
2
3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください