ノーブランド
内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地)
(1件のレビュー)
表面処理
生地
材質
鉄
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
呼び径D(mm)
長さ(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法Ca(mm)
寸法Cb(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75255943
5×10
1パック(2個)
6
1.5
5
10
3
0.5
0.3
0.3~0.4
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255959
5×15
1パック(2個)
6
1.5
5
15
3
0.5
0.3
0.3~0.4
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255968
5×20
1パック(2個)
6
1.5
5
20
3
0.5
0.3
0.3~0.4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255977
5×25
1パック(2個)
6
1.5
5
25
3
0.5
0.3
0.3~0.4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255986
5×30
1パック(2個)
6
1.5
5
30
3
0.5
0.3
0.3~0.4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75255995
6×10
1パック(2個)
8
2
6
10
4
0.7
0.3
0.3~0.4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256004
6×15
1パック(2個)
8
2
6
15
4
0.7
0.3
0.3~0.4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256013
6×20
1パック(2個)
8
2
6
20
4
0.7
0.3
0.3~0.4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256029
6×25
1パック(2個)
8
2
6
25
4
0.7
0.3
0.3~0.4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256038
6×30
1パック(2個)
8
2
6
30
4
0.7
0.3
0.3~0.4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256047
6×35
1パック(2個)
8
2
6
35
4
0.7
0.3
0.3~0.4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256056
6×40
1パック(2個)
8
2
6
40
4
0.7
0.3
0.3~0.4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256065
6×50
1パック(2個)
8
2
6
50
4
0.7
0.3
0.3~0.4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256074
8×15
1パック(2個)
8
2
8
15
5
0.8
0.5
0.3~0.4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256083
8×20
1パック(2個)
8
2
8
20
5
0.8
0.5
0.3~0.4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256099
8×25
1パック(2個)
8
2
8
25
5
0.8
0.5
0.3~0.4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256108
8×30
1パック(2個)
8
2
8
30
5
0.8
0.5
0.3~0.4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256117
8×35
1パック(2個)
8
2
8
35
5
0.8
0.5
0.3~0.4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256126
8×40
1パック(2個)
8
2
8
40
5
0.8
0.5
0.3~0.4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256135
8×45
1パック(2個)
8
2
8
45
5
0.8
0.5
0.3~0.4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256144
8×50
1パック(2個)
8
2
8
50
5
0.8
0.5
0.3~0.4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256153
8×60
1パック(2個)
8
2
8
60
5
0.8
0.5
0.3~0.4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256169
8×70
1個
8
2
8
70
5
0.8
0.5
0.3~0.4
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256178
8×80
1個
8
2
8
80
5
0.8
0.5
0.3~0.4
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256187
10×15
1パック(2個)
10
2.5
10
15
6
1
0.5
0.4~0.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256196
10×20
1パック(2個)
10
2.5
10
20
6
1
0.5
0.4~0.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256205
10×25
1パック(2個)
10
2.5
10
25
6
1
0.5
0.4~0.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256214
10×30
1パック(2個)
10
2.5
10
30
6
1
0.5
0.4~0.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256223
10×35
1パック(2個)
10
2.5
10
35
6
1
0.5
0.4~0.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256239
10×40
1パック(2個)
10
2.5
10
40
6
1
0.5
0.4~0.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256248
10×45
1パック(2個)
10
2.5
10
45
6
1
0.5
0.4~0.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256257
10×50
1パック(2個)
10
2.5
10
50
6
1
0.5
0.4~0.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256266
10×60
1パック(2個)
10
2.5
10
60
6
1
0.5
0.4~0.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256275
10×70
1個
10
2.5
10
70
6
1
0.5
0.4~0.5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256284
10×80
1個
10
2.5
10
80
6
1
0.5
0.4~0.5
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256293
12×20
1パック(2個)
10
2.5
12
20
6
1
1
0.4~0.5
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256309
12×30
1パック(2個)
10
2.5
12
30
6
1
1
0.4~0.5
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256318
12×40
1パック(2個)
10
2.5
12
40
6
1
1
0.4~0.5
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256327
12×50
1パック(2個)
10
2.5
12
50
6
1
1
0.4~0.5
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256336
12×60
1個
10
2.5
12
60
6
1
1
0.4~0.5
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256345
12×70
1個
10
2.5
12
70
6
1
1
0.4~0.5
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256354
12×80
1個
10
2.5
12
80
6
1
1
0.4~0.5
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256363
13×40
1パック(2個)
15
2.5
13
40
8
1.25
1
0.6~0.7
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256379
13×50
1パック(2個)
15
2.5
13
50
8
1.25
1
0.6~0.7
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256388
13×60
1個
15
2.5
13
60
8
1.25
1
0.6~0.7
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256397
13×70
1個
15
2.5
13
70
8
1.25
1
0.6~0.7
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256406
13×80
1個
15
2.5
13
80
8
1.25
1
0.6~0.7
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256415
16×40
1個
15
3
16
40
8
1.25
1.5
0.6~0.7
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256424
16×50
1個
15
3
16
50
8
1.25
1.5
0.6~0.7
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75256433
16×60
1個
15
3
16
60
8
1.25
1.5
0.6~0.7
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ