うちわボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)

うちわボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱) - ノーブランドうちわボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱) - ノーブランド
寸法H(mm)14表面処理生地ねじピッチ(mm)1寸法D(mm)18ねじの呼びM6種類うちわ取付部おねじ取付長(mm)60材質(本体)材質(取付部)寸法l(mm)60内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75257648M6×60
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする