ノーブランド
プラばね(ポリアセタール)
材質
ポリアセタール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
密着長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75258199
6.0-10-20L
6
10
0.39
20
11
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
75258208
8.0-12-20L
8
12
0.31
20
12
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75258217
6.0-10-50L
6
10
0.48
50
31
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください