曜日別特売

アジャストボルト コーナー用(鉄/三価ホワイト)

アジャストボルト コーナー用(鉄/三価ホワイト) - ノーブランドアジャストボルト コーナー用(鉄/三価ホワイト) - ノーブランド
表面処理三価ホワイト材質内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法L2(mm)
長さ(mm)
ねじの呼び
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75260895M12×100810019128100M121.75
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
75260904M12×125812519153125M121.75
オープン
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
75260913M12×150815019178150M121.75
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
75260929M12×758751910375M121.75
オープン
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
75260938M16×1001010024130100M162
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
75260947M16×1301013024160130M162
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
75260956M16×1501015024180150M162
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
75260965M16×7510752410575M162
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする