ノーブランド
アジャストボルト ゴム付(鉄/3価ホワイト)
表面処理
3価ホワイト
材質
鉄
寸法T(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(Φmm)
長さ(mm)
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75260974
M12×200
21
63
200
M12
1.75
8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
75260983
M12×100
21
63
100
M12
1.75
8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75260999
M12×125
21
63
125
M12
1.75
8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261008
M12×150
21
63
150
M12
1.75
8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261017
M12×75
21
63
75
M12
1.75
8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261026
M16×100
22
78
100
M16
2
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261035
M16×130
22
78
130
M16
2
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261044
M16×150
22
78
150
M16
2
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75261053
M16×180
22
78
180
M16
2
10
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261069
M16×75
22
78
75
M16
2
10
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261078
M20×100
21
78
100
M20
2.5
13
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261087
M20×130
21
78
130
M20
2.5
13
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75261096
M20×150
21
78
150
M20
2.5
13
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261105
M20×180
21
78
180
M20
2.5
13
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください