ノーブランド
アジャストボルト 十字付(鉄/クロメート)
寸法L1(mm)
98
表面処理
クロメート
寸法L2(mm)
105
材質
鉄
長さ(mm)
105
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75261245
M8×105
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください