ノーブランド
アジャストボルト 重量物用(ドーム型)(鉄/3価ホワイト)
表面処理
3価ホワイト
材質
鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法A(Φmm)
長さ(mm)
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75261376
M12×100
18
19
60
100
M12
1.75
8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261385
M12×125
18
19
60
125
M12
1.75
8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261394
M12×150
18
19
60
150
M12
1.75
8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261403
M12×50
18
19
60
50
M12
1.75
8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261428
M12×75
18
19
60
75
M12
1.75
8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261437
M16×100
18
24
60
100
M16
2
10
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261446
M16×130
18
24
60
130
M16
2
10
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261455
M16×150
18
24
60
150
M16
2
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261464
M16×180
18
24
60
180
M16
2
10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261473
M16×200
18
24
60
200
M16
2
10
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261489
M16×75
18
24
60
75
M16
2
10
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261498
M20×100
18
30
60
100
M20
2.5
13
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261507
M20×130
18
30
60
130
M20
2.5
13
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261516
M20×150
18
30
60
150
M20
2.5
13
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261525
M20×180
18
30
60
180
M20
2.5
13
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75261534
M20×200
18
30
60
200
M20
2.5
13
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261543
M20×250
18
30
60
250
M20
2.5
13
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261559
M24×130
20
36
70
130
M24
3
15
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261568
M24×150
20
36
70
150
M24
3
15
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261577
M24×180
20
36
70
180
M24
3
15
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください