曜日別特売

アジャストボルト 重量物用(鉄/3価ホワイト)

アジャストボルト 重量物用(鉄/3価ホワイト) - ノーブランド
寸法H(mm)18表面処理3価ホワイト寸法A(mm)60材質内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法S(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75261683M12×100100M121.75198
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261699M12×125125M121.75198
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261708M12×150150M121.75198
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261717M12×5050M121.75198
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261726M16×130130M1622410
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261735M16×180180M1622410
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261744M16×200200M1622410
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261753M16×250250M1622410
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261769M16×7575M1622410
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261778M20×130130M202.53013
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261787M20×180180M202.53013
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261796M20×200200M202.53013
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする