ノーブランド
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)(小箱)
表面処理
クロームメッキ
寸法D(mm)
1.6
ねじの種類
スリワリ付ローレットビス
穴の形状
すりわり
種類
丸形
取付部
おねじ
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
内容量
1箱(100個)
全13種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
取付長(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
20
30
35
寸法l(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
20
30
35
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法A(Φmm)
ねじピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75264237
3×6
3
8
0.5
2.7
1.5
M3
6
6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75264246
3×15
3
8
0.5
2.7
1.5
M3
15
15
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75264255
4×8
4
10
0.7
3.5
2.5
M4
8
8
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75264264
4×10
4
10
0.7
3.5
2.5
M4
10
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75264273
4×12
4
10
0.7
3.5
2.5
M4
12
12
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75264289
4×15
4
10
0.7
3.5
2.5
M4
15
15
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75264298
4×30
4
10
0.7
3.5
2.5
M4
30
30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75264307
5×10
4
12
0.8
3.5
2.5
M5
10
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75264316
5×15
4
12
0.8
3.5
2.5
M5
15
15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75264325
5×20
4
12
0.8
3.5
2.5
M5
20
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75264334
6×8
5
12
1
3.8
3
M6
8
8
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75264343
6×15
5
12
1
3.8
3
M6
15
15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75264359
6×35
5
12
1
3.8
3
M6
35
35
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください