ノーブランド
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・生地)(小箱)
表面処理
生地
寸法D(mm)
1.6
ねじの種類
スリワリ付ローレットビス
穴の形状
すりわり
種類
丸形
取付部
おねじ
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
内容量
1箱(100個)
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M5
M6
取付長(mm)
8
10
15
30
寸法l(mm)
8
10
15
30
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法A(Φmm)
ねじピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75264368
4×8
4
10
0.7
3.5
2.5
M4
8
8
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75264377
4×10
4
10
0.7
3.5
2.5
M4
10
10
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
75264386
4×15
4
10
0.7
3.5
2.5
M4
15
15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75264395
4×30
4
10
0.7
3.5
2.5
M4
30
30
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75264404
5×15
4
12
0.8
3.5
2.5
M5
15
15
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75264413
6×15
5
12
1
3.8
3
M6
15
15
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください