ノーブランド
無給油エジェクタガイドブッシュ(S付ロングタイプ)
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm
2
・m/s)[kgf/cm
2
・m/min]
無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm
2
[kgf/cm
2
])
29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
材質
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
全長L(mm)
内径d(Φmm)
ツバ径F(Φmm)
寸法S(mm)
ツバ厚T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75264429
SEN 13-25
22
25
13
25
14
4
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264438
SEN 16-25
25
25
16
28
14
4
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264447
SEN 16-33
25
33
16
28
19
4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264456
SEN 20-25
30
25
20
33
14
4
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264465
SEN 20-33
30
33
20
33
19
4
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264474
SEN 20-38
30
38
20
33
19
4
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264483
SEN 20-43
30
43
20
33
24
4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264499
SEN 25-25
35
25
25
38
14
4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264508
SEN 25-33
35
33
25
38
19
4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264517
SEN 25-38
35
38
25
38
19
4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264526
SEN 25-43
35
43
25
38
24
4
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264535
SEN 25-53
35
53
25
38
24
4
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264544
SEN 30-33
40
33
30
43
19
4
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264553
SEN 30-38
40
38
30
43
24
4
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264569
SEN 30-43
40
43
30
43
24
4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264578
SEN 30-53
40
53
30
43
29
4
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264587
SEN 35-38
45
38
35
48
24
4
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264596
SEN 35-43
45
43
35
48
24
4
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264605
SEN 35-53
45
53
35
48
29
4
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264614
SEN 35-68
45
68
35
48
39
4
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264623
SEN 40-43
55
43
40
61
24
8
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264639
SEN 40-53
55
53
40
61
29
8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264648
SEN 40-68
55
68
40
61
39
8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264657
SEN 50-53
65
53
50
71
29
8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264666
SEN 50-68
65
68
50
71
39
8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください