ノーブランド
無給油エジェクタガイドブッシュ
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm
2
・m/s)[kgf/cm
2
・m/min]
無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm
2
[kgf/cm
2
])
29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
材質
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
ツバ厚T(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
ツバ径F(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75264675
SES 13-10
22
13
25
10
10
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264684
SES 13-13
22
13
25
13
10
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264693
SES 13-15
22
13
25
15
10
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264709
SES 16-13
25
16
28
13
10
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264718
SES 16-15
25
16
28
15
10
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264727
SES 16-20
25
16
28
20
10
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264736
SES 20-13
30
20
33
13
10
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264745
SES 20-15
30
20
33
15
10
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264754
SES 20-20
30
20
33
20
10
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264763
SES 25-15
35
25
38
13
10
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264779
SES 25-20
35
25
38
15
10
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264788
SES 25-25
35
25
38
20
10
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264797
SES 30-15
40
30
43
15
15
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264806
SES 30-20
40
30
43
20
15
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264815
SES 30-25
40
30
43
25
15
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264824
SES 35-20
45
35
48
20
20
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264833
SES 35-25
45
35
48
25
20
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264849
SES 40-20
52
40
55
20
20
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264858
SES 40-25
52
40
55
25
20
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264867
SES 40-30
52
40
55
30
20
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264876
SES 50-25
62
50
65
25
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75264885
SES 50-30
62
50
65
30
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください