ノーブランド
無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ)
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm
2
・m/s)[kgf/cm
2
・m/min]
無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm
2
[kgf/cm
2
])
29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
材質
高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
内容量
1個
バスケットに入れる
64
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
全長L(mm)
内径d(Φmm)
溝幅t(mm)
摺動部L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75265759
SSG 8-10
12
10
8
6
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75265768
SSG 8-15
12
15
8
6
15
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75265777
SSG 10-10
14
10
10
6
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75265786
SSG 10-15
14
15
10
6
15
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75265795
SSG 10-20
14
20
10
6
20
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75265804
SSG 12-10
18
10
12
6
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75265813
SSG 12-15
18
15
12
6
15
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75265829
SSG 12-20
18
20
12
6
20
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75265838
SSG 12-25
18
25
12
6
25
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75265847
SSG 13-15
20
15
13
6
15
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75265856
SSG 13-20
20
20
13
6
20
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75265865
SSG 13-25
20
25
13
6
25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75265874
SSG 13-30
20
30
13
6
30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75265883
SSG 16-15
25
15
16
6
15
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75265899
SSG 16-20
25
20
16
6
20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75265908
SSG 16-25
25
25
16
6
25
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75265917
SSG 16-30
25
30
16
6
30
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75265926
SSG 16-35
25
35
16
6
35
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75265935
SSG 20-15
30
15
20
6
15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75265944
SSG 20-20
30
20
20
6
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75265953
SSG 20-25
30
25
20
6
25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75265969
SSG 20-30
30
30
20
6
30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75265978
SSG 20-35
30
35
20
6
35
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75265987
SSG 20-40
30
40
20
6
40
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75265996
SSG 20-50
30
50
20
6
40
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75266005
SSG 25-15
35
15
25
8
15
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75266014
SSG 25-20
35
20
25
8
20
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75266023
SSG 25-25
35
25
25
8
25
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75266039
SSG 25-30
35
30
25
8
30
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75266048
SSG 25-35
35
35
25
8
35
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75266057
SSG 25-40
35
40
25
8
40
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75266066
SSG 25-50
35
50
25
8
50
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75266075
SSG 30-20
42
20
30
8
20
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75266084
SSG 30-25
42
25
30
8
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75266093
SSG 30-30
42
30
30
8
30
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75266109
SSG 30-35
42
35
30
8
35
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75266118
SSG 30-40
42
40
30
8
40
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75266127
SSG 30-50
42
50
30
8
50
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75266136
SSG 30-60
42
60
30
8
60
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75266145
SSG 30-70
42
70
30
8
60
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75266154
SSG 35-25
48
25
35
8
25
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75266163
SSG 35-30
48
30
35
8
30
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75266179
SSG 35-35
48
35
35
8
35
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75266188
SSG 35-40
48
40
35
8
40
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75266197
SSG 35-50
48
50
35
8
50
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75266206
SSG 35-60
48
60
35
8
60
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75266215
SSG 35-70
48
70
35
8
70
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75266224
SSG 40-30
55
30
40
8
30
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75266233
SSG 40-40
55
40
40
8
40
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75266249
SSG 40-50
55
50
40
8
50
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ