曜日別特売

アジャストボルト(受け座A=55(ステンレス/生地)

アジャストボルト(受け座A=55(ステンレス/生地) - ノーブランドアジャストボルト(受け座A=55(ステンレス/生地) - ノーブランドアジャストボルト(受け座A=55(ステンレス/生地) - ノーブランドアジャストボルト(受け座A=55(ステンレス/生地) - ノーブランドアジャストボルト(受け座A=55(ステンレス/生地) - ノーブランドアジャストボルト(受け座A=55(ステンレス/生地) - ノーブランドアジャストボルト(受け座A=55(ステンレス/生地) - ノーブランド
表面処理生地(または標準)材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじの呼びM12内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7526984612X5050
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
7526985512X7575
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
7526986412X100100
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
7526987312X125125
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
7526988912X150150
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
7526989812X200200
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
7526990712X250250
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする