カラーガルバリウム鋼板 つやけし(0.35mm×914mm×10mコイル)

カラーガルバリウム鋼板 つやけし(0.35mm×914mm×10mコイル) - 千代田鋼鉄工業カラーガルバリウム鋼板 つやけし(0.35mm×914mm×10mコイル) - 千代田鋼鉄工業カラーガルバリウム鋼板 つやけし(0.35mm×914mm×10mコイル) - 千代田鋼鉄工業カラーガルバリウム鋼板 つやけし(0.35mm×914mm×10mコイル) - 千代田鋼鉄工業

カラーガルバリウム鋼板 つや消し 10m巻きコイルになります。
カラーは全8種、特殊樹脂ビーズ/特殊骨材入りポリエステル樹脂塗装鋼板の「ストロングカラーV3」になります。
塗装原板には耐食性に優れた溶融55%アルミニウム-合金めっき鋼板を使用。
上塗りは特殊ポリエステル樹脂系塗料を用い、2コート2ベークで仕上げた耐候性に優れた塗装鋼板です。
工業地帯などの厳しい環境下でも長期間、高い耐久性を発揮します。

板厚(mm)0.35幅(mm)914長さ(m)10質量(kg/本)27内容量1本(10m)
注意
※この商品は個人宅及び現場配送不可商品となっております。
※4tトラックの搬入ルートが確保できない地域や山奥等の遠隔地など、地域によって配送ができない場合がございますので、予めご了承ください。
※お届け時間のご指定はできかねます。
※商品は原則として車上での受け渡しとなります。
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75270083-ブラック(GJE01)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75270099-モスグリーン(GJE02)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75270108-ダークブラウン(GJE04)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75270117-ブルー(GJE07)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75270126-シルバーグレー(GJE08)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75270135-リョクショ(GJE11)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75270153-ダークグレー(GJE13)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75270169-シルバー(GQV80)
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75270144-レッド(GJE12)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする