千代田鋼鉄工業
W800型角波 0.50mm L=2000mm
W800型角波 板厚0.50mm L=2000mm カラーGL全8色
板厚(mm)
0.5
働き幅(mm)
800
長さ(mm)
2000
質量(kg/枚)
7.5
寸法(長さL×幅W)(mm)
2000×800
内容量
1枚
注意
※この商品は個人宅及び現場配送不可商品となっております。
※4tトラックの搬入ルートが確保できない地域や山奥等の遠隔地など、地域によって配送ができない場合がございますので、予めご了承ください。
※お届け時間のご指定はできかねます。
※商品は原則として車上での受け渡しとなります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75270223
-
ブラウン(GLX160)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75270239
-
ブルー(GLX510)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75270248
-
シルバー(GLX760)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75270257
-
グレー(GLX730)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75270266
-
アイボリークリーム(GTX231)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75270275
-
クリーム(GTX241)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75270284
-
サンドホワイト(GTX840)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75270293
-
ホワイト(GTX700)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。