立水栓(ワイヤレススイッチ付)

立水栓(ワイヤレススイッチ付) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓(ワイヤレススイッチ付) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓(ワイヤレススイッチ付) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓(ワイヤレススイッチ付) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)
小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
使用する人に合あわせて自由自在に設置場所を変えられるワイヤレススイッチを採用しています。
コントローラーの作動電力は、AC100Vです。停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源としてアルカリ乾電池(単3×2本 別売)でも作動させることが可能です。
停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ねじ※緊急措置として水を出せる状態にするもの)を搭載しました。

用途洗面・手洗い場の水栓として使用地区一般地給電方式電源式/電池式電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22~26吐水口高さ(mm)112消費電力(W)待機時:0.5、動作時:5感知距離(mm)最大:約90~100機能自動止水:吐水してから5分後に自動止水最高使用温度(℃)給湯機:40以下呼び径(mm)13水栓タイプ単水栓呼び径給水部:G1/2内容量1台
注意
※本製品は、コンセントを使用しています。シンク下にコンセントがあることが望ましいです。
※【施工時に必要な工具】取付ナットを回す時にナット締付工具(SANEI品番:R354)が必要です。ロックナット対辺:23mm
※【取付範囲】カウンター穴径Φ22~26 厚さ5~30mm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75270388AY40S3-13
110,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする