カクダイ
センサー水栓 713シリーズ
713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。
使用地区
一般地
給電方式
電池式
電源
単3形アルカリ電池4個
適合場所
洗面所
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
33~36・厚5~35
吐水口高さ(mm)
135
呼び径(mm)
13
水栓タイプ
その他
アズワン品番
64-6486-66
内容量
1個
注意
※浴室など水がかかったり、湿気の多い場所や屋外には設置しないでください。感電や故障の原因になります。
※本品を設置する際は、必ず止水栓を取り付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75270537
713-351
¥
77,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000