DELMAN(デルマン)
自動水栓デルマン
新登場!業界初のスペック「単3×2本」で電池寿命約6年!
台付き用、後付け専用モデル
水ためや洗い物に便利な手動ボタン付き
用途
学校や公共施設など様々な施設に
適合場所
洗面所
給電方式
電池式
電池寿命(年)
約6(1日100回)
取付方式
全交換(台付)
水栓タイプ
単水栓
呼び径
G1/2
取付穴径(Φmm)
24~35
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.75
耐圧(MPa)
1.75(1分間)
使用地区
一般/寒冷地共用
使用温度範囲(℃)
1~50以内
仕様
【凍結予防機能】気温3℃以下で、20分毎に5秒間の吐水
電源
単三アルカリ電池×2本
使用流体
上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)
表示LED
異常検知時→LED点滅(1回/3秒)、電圧低下時→LED点滅(1回/1秒)
使用水温(℃)
1~50以内
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75270607
T-300
24~35
¥
48,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,700
/
税込
¥
2,970