曜日別特売

自閉立水栓

自閉立水栓 - カクダイ自閉立水栓 - カクダイ自閉立水栓 - カクダイ自閉立水栓 - カクダイ自閉立水栓 - カクダイ自閉立水栓 - カクダイ自閉立水栓 - カクダイ

序(じょ)シリーズ
手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。
水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。
吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
黒塗装仕上げ

用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅マットブラック取付穴径(Φmm)22~28厚さ(mm)5~35水栓タイプ自閉水栓使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75271544716-312-Dふつう
30,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75271553716-313-Dトール
39,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75271569716-314-Dスーパートール
41,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする