カクダイ
自閉立水栓
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。
吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
用途
ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
取付穴径(Φmm)
22~26
材質
青銅
厚さ(mm)
5~35
アズワン品番
64-6486-84
使用水温(℃)
1~45(一般上水道・凍結不可)
水栓タイプ
自閉水栓
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75271657
716-320
22~26
¥
29,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください