ファミリー・ライフ
あったか羽毛肩当て2枚組
肩口の冷えを防ぐ肩当て。
マジックテープ仕様で取り外しラクラク。
肩口からの冷えを防止ダウン入りならではの軽量で暖かな機能性あたたかな羽毛!
シルバーダックダウン50%手洗いOK!
前身丈(cm)
約40
質量(g/枚)
約190
混率(%)
側生地:ポリエステル100、中綿:シルバーダックダウン50・スモールフェザー50
後身丈(cm)
約52
肩幅(cm)
約65
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75270774
0393250
ネイビー+エンジ
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75270756
0393230
ネイビー
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
75270765
0393240
エンジ
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください