曜日別特売

シルク混ダブルフリルベッド布団 ダブル 同柄枕カバー付き

シルク混ダブルフリルベッド布団 ダブル 同柄枕カバー付き - ファミリー・ライフシルク混ダブルフリルベッド布団 ダブル 同柄枕カバー付き - ファミリー・ライフ

中綿には吸湿性・保温性に優れたシルク綿と抗菌・防臭加工のテイジンマイティトップⅡ ECOを使用しています。
豪華なダブルフリル付き仕様。同柄枕カバー付き(ダブルのみ2枚)。
トータルコーディネートできます。
軽くて柔らかくてしかも丈夫。
吸湿性・保温性が抜群。
体に優しいシルク繊維。
冬暖かで夏爽やかなシルク。

寸法(cm)約幅160×長さ200×フリル(二重)15・35、枕カバー:約43×63×2枚質量(kg)約2材質【枕カバー】側生地:ポリエステル100%サイズダブル機能抗ウィルス・抗菌、吸湿材質(中材)中綿:ポリエステル80%(テイジンマイティトップ(R)Ⅱ ECO混)・シルク20%材質(側地)ポリエステル100%内容量1枚
注意
※裁断により柄位置が異なる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752708260304110ピンク
9,980
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
752708350304120ブルー
9,980
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする