ファミリー・ライフ
SLEEple 整体師さんが推奨する メディキュアピロー
わずかな傾きによって睡眠時にふさがりがちな気道を確保し、いびきを緩和。
両サイドは高くなっているので、横向き時に肩にかかる負担が少なく安眠できます。
快眠姿勢をサポートしてくれます。
質量(kg)
約0.68
高さ(cm)
6~10
材質(中材)
低反発ウレタンフォーム
寸法(縦×横)(cm)
約30×50
材質(側地)
ポリエステル100%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75270923
92198
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください