ファミリー・ライフ
軽くて折りたためる高座椅子 ゴブラン柄 ハイタイプ
座面がクッションタイプの背もたれ付きなので、長時間でも疲れにくい!
ワイドサイズで座りやすい座面。組立不要完成品。
材質
フレーム:スチール、座面:ポリエステル100%
質量(kg)
約3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約45×47×77
座面高(cm)
約47
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75270939
03988
470
¥
5,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください