ファミリー・ライフ
軽くて折りたためる高座椅子 ゴブラン柄 ハイタイプ 2脚組
座面がクッションタイプの背もたれ付きなので、長時間でも疲れにくい!
ワイドサイズで座りやすい座面。組立不要完成品。
材質
フレーム:スチール、座面:ポリエステル100%
質量(kg)
約3.2(1脚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約45×47×77(1脚)
座面高(cm)
約47
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75270948
03989
470
450×470×770
¥
9,980
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください