ファミリー・ライフ
ランドリーチェスト スリム3段
天然素材でしっかり仕上げたバスまわりの通気性良い定番品です。
衣類を傷つけない内布付きも魅力な設計。
キャスター付き一部組立式(キャスターのみ取り付け)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約38×33×81
質量(kg)
約6
材質
籐、バスケット内布:ポリエステル80%・綿20%、ラッカー塗装
内容量
1台
注意
※手作業で生産される籐製品は表記寸法と若干の誤差がある場合がございます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75271097
0364810
ブラウン
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75271106
0364820
ホワイト
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません