曜日別特売

天然籐らくらく座椅子2脚組 ハイタイプ+ロータイプ

天然籐らくらく座椅子2脚組 ハイタイプ+ロータイプ - ファミリー・ライフ天然籐らくらく座椅子2脚組 ハイタイプ+ロータイプ - ファミリー・ライフ天然籐らくらく座椅子2脚組 ハイタイプ+ロータイプ - ファミリー・ライフ

正座しても足がしびれにくく、立ち上がりやすい丈夫な手すり付き。
オットマンにも便利。お買い得2脚組。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約49×32×36(ハイタイプ)、約49×32×28(ロータイプ)質量(kg)約2(ハイタイプ)、約1.5(ロータイプ)材質天然籐、側生地:綿50%・ポリエステル50%、クッション材:ウレタンフォーム座面高(cm)約33(ハイタイプ)、約23(ロータイプ)内容量1セット
注意
※手作業で生産される籐製品は表記寸法と若干の誤差がある場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7527122803796
10,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする