中が透けない押入れ収納ボックス ストラ

中が透けない押入れ収納ボックス ストラ - be worth style(ビーワーススタイル)中が透けない押入れ収納ボックス ストラ - be worth style(ビーワーススタイル)中が透けない押入れ収納ボックス ストラ - be worth style(ビーワーススタイル)中が透けない押入れ収納ボックス ストラ - be worth style(ビーワーススタイル)中が透けない押入れ収納ボックス ストラ - be worth style(ビーワーススタイル)中が透けない押入れ収納ボックス ストラ - be worth style(ビーワーススタイル)中が透けない押入れ収納ボックス ストラ - be worth style(ビーワーススタイル)中が透けない押入れ収納ボックス ストラ - be worth style(ビーワーススタイル)

中身の透けないプラスチックタイプ、クローゼットに最適な奥行きの引き出し式収納ケース。タオルや毛布、厚手の服に最適な深型Lタイプ。
深さはS/M/Lの3種類、組み合わせてすっきり整理収納。積み重ねてもずれにくい、天板&底板の凹凸仕様。引き出しはストッパー付きで、引き出し過ぎてもズレ落ち防止。前板の端から端まである持ち手で、開閉ラクラク。

用途収納ボックス、引き出し収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。チェスト クローゼット 衣類 洋服 スタッキング 日本製 引き出し 完成品 リビング 子供部屋 おもちゃ おむつ 寝室 ベッド下 キッチン パントリー インテリア 収納 おしゃれ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×74×30質量(kg)2.9材質ポリプロピレン収納の目安シャツ約16枚、セーター約12枚内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×69×24耐荷重(kg)引き出し4、天板2、積み重ね合計10
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75274073STRC-74L-2(LGY/LGY)*21セット(4個)ライトグレー
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75274089STRC-74L-2(ACLY)*21セット(4個)半透明
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
代替品有
75274064STRC-74L-2(ACLY)1セット(2個)半透明
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75274089STRC-74L-2(ACLY)*252512794STRC-74S-4(WH/WH)STRC-74L-2(ACLY)*2 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 52512794収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組be worth style(ビーワーススタイル)1セット(4個)
8,998
税込9,898
色とサイズが異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする