用途家庭菜園、ビニールハウスの散水、農機具などの洗浄に。付属品ストレーナー×1、カップリング×2、タケノコニップル25mm×2、タケノコニップル20mm×1、タケノコニップル15mm×1、ホースバンド25mm用×3、ホースバンド20mm用×1、ホースバンド15mm用×1、パッキン×2、予備カーボンブラシ×2、予備ヒューズ(15AΦ6.35×30)×1材質アルミダイカスト・プラスチック質量(kg)7電流(A)11消費電力(W)1050電源コード(m)約2.9、VCTF2×2mm2騒音値(dB)約80/1m四方平均吐出量(L/min)100連続運転時間(h)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×33×28.5内容量1台