ワイズ
おふろポスター
お風呂でアルファベットの学習ができる おふろポスター。
水だけでユニットバスやタイル壁に貼れ、何度も貼り直しができる。
粘着剤を使用していないので、タイル面を汚さない。
2才頃から使える知育玩具。
適合年齢(歳)
2以上
柄
ABC
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
42.5×0.1×60
材質
表面/ポリプロピレン 本体/ポリエチレン
使用上の注意
カビが発生したり、浴室壁が変質したりする原因になりますので、本品は必ずご使用前に貼るようにして下さい。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75274299
-
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください