曜日別特売

天然木折りたたみテーブル高さ55cm

天然木折りたたみテーブル高さ55cm - ファミリー・ライフ天然木折りたたみテーブル高さ55cm - ファミリー・ライフ天然木折りたたみテーブル高さ55cm - ファミリー・ライフ天然木折りたたみテーブル高さ55cm - ファミリー・ライフ天然木折りたたみテーブル高さ55cm - ファミリー・ライフ天然木折りたたみテーブル高さ55cm - ファミリー・ライフ

ダイニングを広々使える!木製補助テーブル。
ダイニングなどの補助テーブルとしてだけでなく、作業台としてもおすすめです。
パーティーや急な来客時にも活躍します!
折りたためばコンパクトになるので省スペースで片付けられます。
組立不要完成品

高さ(mm)550幅(mm)800奥行(mm)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/(約)80×45×55、収納時/(約)80×60.5×7質量(kg)(約)7.5材質天然木ラバーウッド、天板:MDF転写プリント、ラッカー塗装本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×450×550内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752744750329910ブラウン
8,980
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
752744840329920ナチュラル
8,980
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする