天然木折りたたみテーブル高さ69cm
ダイニングを広々使える!木製補助テーブル。
ダイニングなどの補助テーブルとしてだけでなく、作業台としてもおすすめです。
パーティーや急な来客時にも活躍します!
折りたためばコンパクトになるので省スペースで片付けられます。
組立不要完成品
高さ(mm)690
幅(mm)800
奥行(mm)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/(約)80×45×69、収納時/(約)80×74.5×7
質量(kg)(約)8.5
材質天然木ラバーウッド、天板:MDF転写プリント、ラッカー塗装
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×450×690
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |