木製収納式折れ脚テーブル75cm幅

木製収納式折れ脚テーブル75cm幅 - ファミリー・ライフ木製収納式折れ脚テーブル75cm幅 - ファミリー・ライフ木製収納式折れ脚テーブル75cm幅 - ファミリー・ライフ
(1件のレビュー)

和室・洋室どちらにも馴染む木目の美しい収納式折れ脚テーブル。
シンプルなデザインはお部屋を選びません。
天板と脚は丸みのあるデザインなので小さなお子様でも安心です。使わないときはさっと折りたため、コンパクトに収納できます。
お部屋に合わせて4サイズをご用意しました。
色/ブラウン
組立不要完成品

高さ(mm)330(収納時:90)幅(mm)750奥行(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)75×50×33(収納時9)質量(kg)(約)7材質MDF転写プリント、ラッカー塗装本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×500×330内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7527454503524
7,980
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-03
用途: 施設入居者用の応接用テーブルです
建設業・工事業

梱包、色合い、使用感良かったです。お客様も満足でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする