ATエコダントイレ凝固剤&抗菌消臭処理袋50回分セット

ATエコダントイレ凝固剤&抗菌消臭処理袋50回分セット - アーテック[学校教材・教育玩具]

耐荷重200kg、強化ダンボール製、抜群の抗菌&消臭力、環境に優しい
米ぬか入りバイオマス
ポリ袋採用米ぬか配合
抜群の抗菌&消臭力

セット内容本体×1、凝固剤×50、米ぬか抗菌消臭処理袋×50寸法(mm)本体:335×278×255、米ぬか抗菌消臭処理袋:640×500包装形態材質本体:段ボール、凝固剤:高吸水性ポリマー、米ぬか抗菌消臭処理袋:米ぬか配合ポリエチレン使用可能回数50アズワン品番65-1824-72内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7529908851897
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする